曜日別特売
MAL225646223E3 Vishay コンデンサ 22000μF, ,25V dc, MAL225646223E3 VISHAY 81567948

Vishay コンデンサ 22000μF, ,25V dc, MAL225646223E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(45個)注文コード81567948品番MAL225646223E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

静電容量 = 22000μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 31 (Dia.) x 32mm
高さ = 32mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 31mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
等価直列抵抗 = 27mΩ
256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする