曜日別特売

Vishay コンデンサ 2200μF, ,40V dc, MAL213817222E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(125個)注文コード81568420品番MAL213817222E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

静電容量 = 2200μF
電圧 = 40V dc
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 x 38mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする