WSL20108L000FEA18 Vishay SMDレジスタ, 8mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL20108L000FEA18 VISHAY 81571509

Vishay SMDレジスタ, 8mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL20108L000FEA18

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81571509品番WSL20108L000FEA18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

抵抗 = 8mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 2010 (5025M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±75ppm/℃
シリーズ = WSL...18 High Power
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +170℃
2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造

RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)8m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする