RPH100VR1000JB Vishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,100mΩ,±5% VISHAY 81574546

Vishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,100mΩ,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81574546品番RPH100VR1000JB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

抵抗 = 100mΩ
定格電力 = 100W
シリーズ = RPH100
パッケージ/ケース = 平面
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
最小温度係数 = -300ppm/℃
最大温度係数 = +300ppm/℃
100 W厚膜型の電力抵抗器. Vishay Sfernice RPH100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器 この新しいエンクロージャは、RCH製品の拡張版として開発されました。 無誘導性 過負荷及びエンクロージャからの低熱放射に対応

RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする