曜日別特売
RH05010R00FE02 Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,10Ω,±1% VISHAY 81574598

Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,10Ω,±1%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81574598品番RH05010R00FE02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

抵抗 = 10Ω
定格電力 = 50W
シリーズ = RH050
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±1%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +250℃
最小温度係数 = -20ppm/℃
最大温度係数 = +20ppm/℃
定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %

RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする