RCH50S1R000JS06 Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1Ω,±5% VISHAY 81575079

Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1Ω,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81575079品番RCH50S1R000JS06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

抵抗 = 1Ω
定格電力 = 50W
シリーズ = RCH50
パッケージ/ケース = 平面
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = はんだタブ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
最小温度係数 = -150ppm/℃
最大温度係数 = +150ppm/℃
50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする