曜日別特売
MAL203034479E3 Vishay コンデンサ 47μF, ,10V dc, MAL203034479E3 VISHAY 81575727

Vishay コンデンサ 47μF, ,10V dc, MAL203034479E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81575727品番MAL203034479E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

静電容量 = 47μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm
長さ = 10mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 4.5mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 3000h
等価直列抵抗 = 6.78Ω
030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする