VY1220K31U2JQ6TV0 Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 22pF 500V ac VY1220K31U2JQ6TV0 VISHAY 81576050

Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 22pF 500V ac VY1220K31U2JQ6TV0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81576050品番VY1220K31U2JQ6TV0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

静電容量 = 22pF
電圧 = 500V ac
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = VY1
許容差 = ±10%
温度特性 = U2J
直径 = 8mm
奥行き = 5mm
高さ = 11mm
寸法 = 8 (Dia.) x 5mm
抑制クラス = X1, Y1
末端仕様 = ラジアル℃
UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。. 特長. - IEC 60384-14 第 4 版に準拠 - 高い信頼性 - 縦向き(インライン)のキンクまたはストレートリード ・単層 AC ディスク安全コンデンサ. 塗布. -X1 、 Y1 、 IEC60384-14.4 準拠 - 回線をまたいで - ラインバイパス - アンテナカップリング. 承認. IEC60384-14.4 UL60384-14 DIN EN60384-14 CSA E60384-1 : 03 、 CSA E60384-14 : 09CQC11-471112-2009

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする