曜日別特売
WYO222MCMBF0KR Vishay セラミックコンデンサ WYO シリーズ 2.2nF 400V ac WYO222MCMBF0KR VISHAY 81576120

Vishay セラミックコンデンサ WYO シリーズ 2.2nF 400V ac WYO222MCMBF0KR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81576120品番WYO222MCMBF0KR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

静電容量 = 2.2nF
電圧 = 400V ac
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = WYO
許容差 = ±20%
温度特性 = Y5U
直径 = 9mm
長さ = 9mm
奥行き = 4.5mm
寸法 = 9 (Dia.) x 39mm
抑制クラス = Class II
末端仕様 = ラジアル℃
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA. WYOシリーズセラミックディスク. デザイン. このコンデンサは、両側に銀めっきのセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.6 mm のスズめっき銅製です。このコンデンサには、リード間隔が 5.0 mm 又は 7.5 mm のストレート又はキンクリードが付属しています。コーティングは、 UL94V-0 に準拠した青色難燃性エポキシ樹脂製です。. 特長. - IEC 60384-14 第 3 版に準拠 - 高い信頼性 - 広範な静電容量値 - 幅広いリードスタイル - 単層 AC ディスク安全コンデンサ. 用途. - X1 、 Y2 ( IEC60384-14.3 準拠) - ラインバイパス. 承認. IEC60384-14.3 です UL60384-14.3 CSA E60384-1 : 03 第 2 版、 CSA E60384-14:09 第 2 版

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする