曜日別特売

Vishay コンデンサ 6800μF, ,100V dc, MAL210119682E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード81576716品番MAL210119682E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

静電容量 = 6800μF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 x 105mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする