シリーズ = NTCS0603E3T
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -2%/K
熱時定数 = 8s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±5%
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
最大定格電力 = 125mW
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
SMD 0603、ガラス保護NTCサーミスタ特長 TCR範囲: -7 %/K @ -40 ℃ → -2 %/K @ 150 ℃ 許容差: 最小1 % (R25)、1 % (B25/85) ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途 自動車、産業、通信、民生の各用途での温度検出 / 保護 / 補償例: バッテリ充電器 電力供給業者