静電容量 = 1nF
電圧 = 400V ac
実装タイプ = スルーホール
シリーズ = WKO
許容差 = ±20%
温度特性 = Y5U
直径 = 10mm
長さ = 10mm
奥行き = 5mm
寸法 = 10 (Dia.) x 40mm
抑制クラス = X1, Y2
末端仕様 = ラジアル℃
WKOシリーズセラミックディスクコンデンサ. Vishay製のACライン定格コンデンサは、両面が銀めっきされ、難燃性のセラミック製のエポキシ樹脂でコーティングされたラジアル実装ディスクで構成されています。これらの製品は、スズめっき銅の接続リードを備えており、優れた信頼性を発揮します。ラインバイパス、X1及びY2の用途に適しています。