曜日別特売
TMCMC1C686MTRF Vishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,5832-27,TMCMC1C686MTRF VISHAY 81578326

Vishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,5832-27,TMCMC1C686MTRFTMCMC1C686MTRF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81578326
品番
TMCMC1C686MTRF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 68μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 5832-27
等価直列抵抗 = 2
許容差 = ±20%
長さ = 5.8mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 5.8 x 3.2 x 2.5mm
シリーズ = TMCM
電解質の種類 = ソリッド℃
誘電体材料 = タンタル%
ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ、成形ケース、拡張製品小型で高密度実装に最適 終端: 100 % つや消しスズ 用途 産業用 AV 機器 汎用

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする