Vishay ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.25 A 最大負荷電圧:350 V 基板実装, LH1540AABTR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81578448 品番LH1540AABTR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

最大負荷電流 = 0.25 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 350 V
最大電圧制御 = 1.5 V
ターミナルタイプ = 表面実装
出力装置 = MOSFET
定格電圧範囲 = 350V ac
寸法 = 8.7 x 6.5 x 3.81mm
奥行き = 6.5mm
オプトカプラ、ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする