曜日別特売
TR3E226K035C0260 Vishay タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,7343-43,TR3E226K035C0260 VISHAY 81578484

Vishay タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,7343-43,TR3E226K035C0260TR3E226K035C0260

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81578484
品番
TR3E226K035C0260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 22μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 260mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = TR3
電解質の種類 = ソリッド℃
誘電正接 = 6%
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする