テクノロジー = タンタル
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 20V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3528-12
等価直列抵抗 = 6.6Ω
許容差 = ±10%
長さ = 3.5mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm
シリーズ = TMCU
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(プラス) = +10%
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined