テクノロジー = タンタル
静電容量 = 3.3μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2012-12
等価直列抵抗 = 8.8Ω
許容差 = ±10%
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm
シリーズ = TMCP
動作温度 Max = +125℃
末端仕様 = はんだ%
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose