曜日別特売

Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH601-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81579507品番SFH601-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.65V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = DIP
シリーズ = SFH

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする