テクノロジー = タンタル
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 4V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 1608-09
等価直列抵抗 = 10Ω
許容差 = ±20%
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
シリーズ = TMCJ
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +20%
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0603 SizeSmall size, suitable for high density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose