曜日別特売
TMCJ0J475MTRF Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,6.3V dc,1608-09,TMCJ0J475MTRF VISHAY 81580085

Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,6.3V dc,1608-09,TMCJ0J475MTRFTMCJ0J475MTRF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
81580085
品番
TMCJ0J475MTRF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 1608-09
等価直列抵抗 = 10Ω
許容差 = ±20%
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
シリーズ = TMCJ
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +20%
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0603 SizeSmall size, suitable for high density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする