曜日別特売
293D475X9025A2TE3 Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3216-18,293D475X9025A2TE3 VISHAY 81580426

Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3216-18,293D475X9025A2TE3293D475X9025A2TE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81580426
品番
293D475X9025A2TE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

テクノロジー タンタル
静電容量 4.7μF
電圧 25V dc
実装タイプ 表面実装
パッケージ/ケース 3216-18
等価直列抵抗 5.5Ω
自動車規格 AEC-Q200
許容差 ±10%
長さ 3.2mm
奥行き 1.6mm
高さ 1.6mm
寸法 3.2 1.6 1.6mm
シリーズ 293D
電解質の種類 ソリッド℃
許容差(プラス) +10%
ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする