曜日別特売
IL207AT Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, IL207AT VISHAY 81580444

Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, IL207AT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード81580444品番IL207AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 4 kVrms
最大電流変換率 = 200%
最小電流伝送率 = 100%
シリーズ = IL207
オプトカプラ、トランジスタ出力、IL、ILD、ILQシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする