曜日別特売
TR3D337M010C0125 Vishay タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-31,TR3D337M010C0125 VISHAY 81580794

Vishay タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-31,TR3D337M010C0125TR3D337M010C0125

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
81580794
品番
TR3D337M010C0125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 330μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-31
等価直列抵抗 = 125mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
シリーズ = TR3
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(マイナス) = -20%
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする