曜日別特売

Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:5, 1.5W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81580986品番535B1102JC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 1kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 5
定格電力 = 1.5W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 22.2mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±5%
金属製ロックワッシャ、ナット. Vishay 535 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 5 回転. ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 % 、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、要求に応じてクラッチがスリップ 特殊なマーキングとフロントシャフトエクステンション

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする