曜日別特売
536-1-1-502 Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W VISHAY 81580995

Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81580995品番536-1-1-502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 5kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = ブッシュ取り付け
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 22.2mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±5%
* サーボポット取り付けキットと併用する場合、この取り付けキットは不要です。 機械的な行程360° x 10回転を超えるシャフト回転を防止するのが必要です。. 22 mm、10回転サーボマウント536シリーズ. Vishay 536シリーズの巻線型精密ポテンショメータは、プラスチック製シャフトを備えた頑丈な一体構造になっています。. 精密トランスデューサとして精密DCモータシステムとの併用に最適 ステンレススチール製のシャフト、直径3.17 mm (1/8インチ)、長さ8 mm 付属の取り付けキット*の内容: 3つのクランプ、ナット、ねじ及び取り付け説明書

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする