曜日別特売
PRV6SAABJYB25104KA Vishay ポテンショメーター, 100kΩ, 1.22W VISHAY 81581099

Vishay ポテンショメーター, 100kΩ, 1.22W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81581099品番PRV6SAABJYB25104KA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 100kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 1.22W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 22mm
軸径 = 3.18 mm
許容差 = ±20%
NFC 83253及びMIL.R.94/36、耐候性カテゴリ: 55 / 125 / 56. 単回転サーメットトラックポテンショメータをシールド - パネルにシールド. Vishay SferniceモデルPRV6。 サーメットトラック付きポテンショメータ、リニア又は対数、IP適合の完全シールド67. 付属品: ナット、ワッシャ、及びパネルに密閉するためのシール はんだ端子による出力。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする