曜日別特売
TCMT4600 Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4600 VISHAY 81581160

Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4600

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81581160品番TCMT4600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.6V
チャンネル数 = 4
ピン数 = 16
パッケージタイプ = SOP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 3μs
最大入力電流 = ±60 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
最大電流変換率 = 300%
標準降下時間 = 4.7μs
シリーズ = TCMT
オプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする