曜日別特売
534S1103JC4222 Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W VISHAY 81581476

Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81581476品番534S1103JC4222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = サーボマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 9.5mm
軸径 = 3.18 mm
許容差 = ±5%
* サーボポット取り付けキットとともに使用する場合、上記の取り付けキットは不要です。 これは、360°x10回転の機械的移動量を超えてシャフトが回転するのを防止するうえで大切です。. Vishay 534 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 10 回転. 10 回転 ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 % 、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、要求に応じてクラッチがスリップ 特殊なマーキングとフロントシャフトエクステンション

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする