TEFT4300 Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン TEFT4300 VISHAY 81582849

Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン TEFT4300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード81582849品番TEFT4300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

検出スペクトル = 赤外線
標準降下時間 = 2.3μs
標準上昇時間 = 2μs
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 3200μA
最大暗電流 = 200nA
半値幅感度角度 = 60 °
極性 = NPN
ピン数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = T-1
寸法 = 3.2 x 3.9 x 4.5mm
コレクター電流 = 50mA
最大検出波長 = 1000nm
幅 = 3.9mm
TEFT4300シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのTEFT4300シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタです。標準の3 mm (T-1)スルーホールパッケージに収容されています。黒色プラスチック製パッケージには、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタが付いています。TEFT4300は、光スイッチ、カウンタ、ソータ、インタラプタ、エンコーダ、位置センサなどの用途に最適です。. TEFT4300フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 黒色プラスチックパッケージ 昼光フィルタ 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 30° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする