OGK KABUTO
カブトTシャツ-6 S ダークグレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81588074
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
Kabuto T-Shirt-6
用途
材質:綿100% 厚み:6.2oz.
サイズS:身丈63cm 身巾47cm 肩巾42cm 袖丈18cm
色
ダークグレー
サイズ
S