- 補修パーツ インナーパッドセット-18 6mm グレー OGK KABUTO 81588844

補修パーツ インナーパッドセット-18 6mm グレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード81588844品番-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

補修パーツ

用途
厚さ:6mm
カラー:グレー
DAYS・SICURE・LIBEROの57-60cmのヘルメットに同梱されている厚さのインナーパッドです。
厚さ(mm)6グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする