曜日別特売
- ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットターコイズ OGK KABUTO 81589237

 

- ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットターコイズ OGK KABUTO 81589237
- ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットターコイズ OGK KABUTO 81589237
- ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットターコイズ OGK KABUTO 81589237
- ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットターコイズ OGK KABUTO 81589237
- ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットターコイズ OGK KABUTO 81589237
- ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットターコイズ OGK KABUTO 81589237

ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットターコイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81589237品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ストリートミニマルの定番型がついにリニューアル。
シンプルなマットカラーにライトトーンのストラップがとってもジョイフル。
後頭部に取り付けたアジャスターシステムで、簡単にサイズ調整が可能です。
あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。
クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!
おでこと頭頂部をふんわり支えるインナーパッド。簡単に取り外して洗えます。

用途
サイズ:50~54cm(未満)
年齢のめやす:4~6才くらい
規格:SG基準
マットターコイズサイズ(cm)50-54(未満)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする