曜日別特売
ML-80 マグニチュード7(2本1組) 東京都葛飾福祉工場 81593279

マグニチュード7(2本1組)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
高さ(cm)【家具から天井まで】50~80
アイボリー
内容量1セット注文コード81593279品番ML-80
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐久性と安全性に優れた鋼鉄製!構造力学に基づいたデザインで家具や天井をキズつけずに取付も簡単です。

用途
家具転倒防止器具のロングセラー!
付属品補助板(家具転倒防止板)材質鋼鉄(メラミン焼付塗装)アイボリー高さ(cm)【家具から天井まで】50~80
注意
※家具と天井の間のザイズが、ちょうど35・50・80cmの場合には、1つ上のサイズをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする