曜日別特売
RF-223M リングファイル LION (ライオン事務器) 81593559

RF-223M リングファイル LION (ライオン事務器) 81593559
RF-223M リングファイル LION (ライオン事務器) 81593559
RF-223M リングファイル LION (ライオン事務器) 81593559
RF-223M リングファイル LION (ライオン事務器) 81593559
RF-223M リングファイル LION (ライオン事務器) 81593559

リングファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1冊注文コード81593559品番RF-223M
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

とじ具は廃棄時にマイナスドライバーなどを使用して表紙から取り外すことができます。 背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。 書類を保護する見返し板付です。 とじる書類の両端に入れてご使用ください。

材質表紙:再生PPシート・1.0mm厚オレンジタイプタテ規格A4判S型2穴背幅(mm)35穴数2リング内径(Φmm)25縦(mm)307横(mm)260収納枚数(枚)(適正)200グリーン購入法適合
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/m2・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
※メーカーのA4判のクリアーポケットが入ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする