LION (ライオン事務器)
事務用断裁機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
最大裁断枚数
180
PPC用紙180枚
180
質量(kg)
19
10.8
14.6
19
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81593884
品番
PC-A3PK
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
最大180枚までのPPC用紙をカットできる事務用断裁機です。
最大裁断枚数
180
質量(kg)
19
付属品
単三乾電池2個
仕様
安全ロック装置・マグネット式紙あて定規付・カットライン表示機能付
幅(mm)
断裁:430(A3判長辺サイズ)
能力
断裁:PPC用紙180枚
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
595×526×168
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。また、紙厚・紙質によって断裁できない場合があります。
※断裁能力は、64g/m
2
のPPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。再生紙の場合は若干少なめになりますのでご注意ください。
※盤面上の規格用紙サイズ表示は、目安としてお使いください。※ご購入後は1ヶ月以内に保証登録いただくようにお願い申し上げます。