メイン画像
大阪製罐
ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
ホルダー数
ホルダー:28
ホルダー:32
ホルダー:28
ホルダー:24
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81595774
品番
PN4028
参考基準価格(税別)
¥138,100
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。
ツーリング工具の保管におすすめです。
トラスコ品番
152-3510
材質
本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製
摘要
NT40・BT40用ツーリングホルダー(赤):28コ付
高さ(mm)
999
タイプ
フラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付
奥行(mm)
556
間口(mm)
825
キャスター径(Φmm)
100
ホルダー数
ホルダー:28
最大積載量(kg/台)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません