曜日別特売
PN5048 ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ 大阪製罐 81595905

メイン画像

ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ホルダー数ホルダー:48
内容量1台注文コード81595905品番PN5048
参考基準価格(税別)¥158,400販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。
ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。
ツーリング工具の保管におすすめです。

トラスコ品番152-1991材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製摘要NT50・BT50用ツーリングホルダー(茶):48コ付高さ(mm)999タイプツーリング棚4枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100ホルダー数ホルダー:48最大積載量(kg/台)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする