NBS1270H 立作業台 大阪製罐 81596149

代表画像

立作業台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1200注文コード81596149品番NBS1270H
参考基準価格(税別)¥112,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

工場現場の作業におすすめです。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

トラスコ品番136-5732材質本体:スチール高さ(mm)950奥行(mm)750間口(mm)1200材質(天板)スチール天板厚さ(mm)1.6グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)800
注意
※車上渡しです。
※組立式(組立費は含まれておりません)。
※スチール天板タイプはバイスの取り付けが出来ません。
※木製天板は自然の木理を生かしているため多少色のバラツキがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする