AL187CC 中量作業台/A型 大阪製罐 81596264

代表画像

AL187CC 中量作業台/A型 大阪製罐 81596264
AL187CC 中量作業台/A型 大阪製罐 81596264

中量作業台/A型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1800
材質(天板)ロンリウム
均等荷重(kg)2000
トラスコ品番324-3270
324-3270
324-3289
324-3285
324-3286
324-3293
324-3305
324-3272
324-3278
324-3304
324-3294
324-3302
324-3266
324-3269
324-3300
324-3261
324-3283
324-3299
324-3284
324-3287
324-3256
324-3263
324-3259
324-3255
内容量1台注文コード81596264品番AL187CC
参考基準価格(税別)¥509,700販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

機能、機構、堅牢、耐久力、すべて高品質な中量作業台です。
粉体塗装のためキズがつきにくいです。

トラスコ品番324-3270材質本体(下部):スチール高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)2000構成キャビネット:左右各1セット材質(天板)ロンリウム色(脚部)OSグリーン引出し左セット(5D100×1段/5D150×2段/5D200×1段)・右セット(5D100×3段/5D150×2段)
注意
※車上渡しです。
※フォークリフトでの荷下ろしをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする