曜日別特売
WKS1273 軽量作業台 大阪製罐 81596474

代表画像

軽量作業台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1200材質(天板)スチールタイプ引出し(SDB12K)×1、補強4本付注文コード81596474品番WKS1273
参考基準価格(税別)¥126,700販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

工場での軽作業におすすめ、低コストで丈夫です。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)

トラスコ品番136-7381材質本体:スチール高さ(mm)750タイプ引出し(SDB12K)×1、補強4本付奥行(mm)750間口(mm)1200材質(天板)スチール均等耐荷重(kg/台)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする