曜日別特売
LTH90Y ラインテーブル(高さ調節式)Y型 定置型 大阪製罐 81596894

メイン画像

LTH90Y ラインテーブル(高さ調節式)Y型 定置型 大阪製罐 81596894
LTH90Y ラインテーブル(高さ調節式)Y型 定置型 大阪製罐 81596894

ラインテーブル(高さ調節式)Y型 定置型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)940タイプ引出し無し注文コード81596894品番LTH90Y
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。

用途セル生産作業台としてお使い頂けます!トラスコ品番253-1526セット内容テーブル+支柱A+アームA・B+ハンガー+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+アジャスター材質スチール製高さ(mm)1700~1950タイプ引出し無しピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640間口(mm)940均等荷重(kg)100天板高さH(mm)700~950材質(天板)スチール製
注意
※組立式(組立費は含まれておりません)。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※混載便の関係で複数台の場合、分納になる可能性あります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする