曜日別特売
BM1270 移動式作業台 大阪製罐 81597129

代表画像

移動式作業台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1200
トラスコ品番135-6336
内容量1台注文コード81597129品番BM1270
参考基準価格(税別)¥270,900販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

身軽にすいすい作業もリズミカル、バイス台におすすめです。
足踏みだけで自由に移動します。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)

トラスコ品番135-6336材質本体:スチール製、天板:木製、下棚:木製高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)1200キャスターゴム車輪100Φ(固定車・自在車各2コ)材質(天板)プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)+側面樹脂エッジグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)800(固定使用時)
注意
※木製天板は自然の木理を生かしている為、多少色のバラツキがあります。ご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする