メイン画像
大阪製罐
ラージキャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ(mm)
1281
1081
1281
引出し数
8段
10段
7段
8段
9段
12段
6段
11段
引出し
D150×8
D100×10
D100×3、D150×2、D200×2
D100×4、D150×4
D100×5、D150×2、D200×1
D100×6、D200×2
D100×7、D150×2
D100×12
D150×8
D200×6
D100×5、D150×2、D200×2
D100×7、D150×2、D200×1
D100×9、D150×2
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81597549
品番
LC1202
参考基準価格(税別)
¥634,300
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
長尺工具・測定工具の保管から、重量物の収納管理にオススメです。
用途
引出し横 有効内寸 985mm!! 抜群の収納力で長尺物から工具部品の集約収納も!!
付属品
標準仕切り付
仕様
オールロック機構付き、ラッチ機構付き
トラスコ品番
121-1755
材質
本体・引出し・仕切板:スチール製
高さ(mm)
1281
奥行(mm)
557
間口(mm)
1111
引出し数
8段
最大積載量(kg)
1200
色(本体)
若草
均等積載量(kg/段)
150
グリーン購入法
適合
引出し
D150×8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません