曜日別特売
AP33 衝立(パーティション)AP型 大阪製罐 81597619

メイン画像

衝立(パーティション)AP型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
幅(mm)900
タイプ単体
内容量1台注文コード81597619品番AP33
参考基準価格(税別)¥49,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ハンドリング性に優れ、セッティングもカンタン
軽く、コンパクトで移動が容易。
解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
耐候性・耐久性とも万全の配慮
パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル
樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。
サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。

用途シンプルなデザインの工場現場用衝立です。トラスコ品番528-7643セット内容パネル、ブラケット付き柱×2本材質パネル:アルミ複合板、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材幅(mm)900高さ(mm)990タイプ単体グリーン購入法適合脚の種類固定足(別売りキャスター装着可能)
注意
※増連のみでは使えません。
※必ず、単体が必要です。
※キャンセル・変更・返品・交換はお受けできません。予めご了承ください。
※車上渡しです。
※組立費は含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする