曜日別特売
PCA132-W パーツケース 大阪製罐 81597689

代表画像

PCA132-W パーツケース 大阪製罐 81597689
PCA132-W パーツケース 大阪製罐 81597689
PCA132-W パーツケース 大阪製罐 81597689
PCA132-W パーツケース 大阪製罐 81597689

パーツケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード81597689品番PCA132-W
参考基準価格(税別)¥157,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

透明(引出し・仕切り板)で、中が見えるので、
取り出したい物が、直ぐ見つかる!

用途工場内の部品管理を一元化!付属品見出し紙トラスコ品番654-7859セット内容本体:1セット、引出し:132個、仕切り板:264枚材質スチール製:本体(オフホワイト)、プラスチック製[PS;ポリスチレン]:引出し・仕切り板(透明)オフホワイト、(引出し)透明高さ(mm)1025奥行(mm)238間口(mm)787仕切板W104×H35mm引出しプラスチック製(PS;ポリスチレン)浅型引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)100×205×37
注意
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※各引出しを、引き抜いた際、突起・レール等に触らないで下さい!怪我をする恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする