C8G キャスター ロッカーS用 大阪製罐 81597750

メイン画像

キャスター ロッカーS用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ライトグレー
内容量1セット注文コード81597750品番C8G
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ロッカーS用です。
ロッカーSをそのまま上から置いて下さい。

用途
ロッカーS用
ロッカーをそのまま上から置いて下さい。
トラスコ品番152-1978材質キャスターベース:スチール製、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムライトグレー高さ(mm)132奥行(mm)563間口(mm)817グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)380
注意
※キャスター付にすると転倒する可能性があるので、高さの低いロッカーにお使い下さい。
※高さ1800mmタイプには使わないで下さい。
※車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする