OM320TAD リリィチェア 大阪製罐 81599509

メイン画像

リリィチェア

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送12日以内出荷とは
内容量1脚注文コード81599509品番OM320TAD
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

低位置での作業時、座り直すことなく移動できるのでストレス無く作業が続けられます。
4脚までスタッキング出来ます。
低い位置での作業時、膝・腰への負担を軽減できます。
座りながら移動でき、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。

座面高さ(mm)255トラスコ品番152-3512材質張地:PVC[ポリ塩化ビニル]、本体:スチールパイプ幅(mm)320高さ(mm)255奥行(mm)320耐荷重(kg)100グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする