※パッケージ

LED電球 プレミア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 81601977 品番 LDA7LGSK6F2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
長さ(mm)98 質量(g)66 周波数(Hz)50/60Hz共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.117 光色電球色相当 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする