エイシン
コゲラ替刃 刃付オフセット型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81609984
品番
S701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。
電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。
既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。
用途
内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。
材質
SK-4製
長さ(mm)
130
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.8
タイプ
刃付オフセット型
角度(°)
約15
注意
※作業中は必ず保護メガネ・作業用手袋・防塵マスクなどの安全保護具を着用して下さい。
※作業前に周囲に危険な物が無いか確認してから作業してください。
※本体を電動工具に取り付ける際は、電源をOFFにして六角軸を奥までしっかり差込み、脱落しないか確認してください。