DG380 クールダイヤ ミヤナガ 81611025

DG380 クールダイヤ ミヤナガ 81611025
DG380 クールダイヤ ミヤナガ 81611025

クールダイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81611025品番DG380
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。
位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。
穴あけジェル(別売)を使用ください。
湿式(水)使用でも使用できます。

用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー全長(mm)80刃先径(Φmm)38有効長(mm)15回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
注意
※穴あけジェルまたは水を用いて使用して下さい。穴あけジェルは別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする